製品画像

20130200BK901 サンボックス13 サンコー(三甲) 79954335 20130200BK901 サンボックス13 サンコー(三甲) 79954335

サンボックス13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79954335 品番20130200BK901
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 容量(L)12.9 有効内寸(mm)367×247×129 外寸(mm)441×281×145 内寸(mm)375×255×139 底形状格子リブ 名入れなし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする