製品画像

20380200BL503 サンボックス36-2A サンコー(三甲) 79954405 20380200BL503 サンボックス36-2A サンコー(三甲) 79954405

サンボックス36-2A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79954405 品番20380200BL503
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 容量(L)36.5 有効内寸(mm)534×334×188 外寸(mm)593×393×206 内寸(mm)543×343×200 底形状格子リブ 名入れなし
注意
※個人宅出荷不可
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする