製品画像

20270700GL802 サンボックス  36-2B サンコー(三甲) 79954448 20270700GL802 サンボックス  36-2B サンコー(三甲) 79954448

サンボックス 36-2B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79954448 品番 20270700GL802
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質PP 容量(L)27.3 有効内寸(mm)534×334×138 外寸(mm)593×393×156 内寸(mm)543×343×150 底形状格子リブ 名入れなし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする