正面画像

AQUOS 液晶テレビ 4K

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79954570 品番4TC55GN2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 質量(kg)約20(スタンド含む)、約15.5(スタンド含まない) 幅(cm)スタンド:46.7 スピーカーツィーター×2個、フルレンジ×2個 動画倍速液晶 画素数3840×2160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123.2×28.1×77.7(スタンド含む)、123.2×9.2×72.7(スタンド含まない) RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)1388 音声出力35W(7.5W+7.5W+10W+10W) 寸法(横×縦)(cm)121.0×68.0 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする