左振り画像

AQUOSブルーレイ BDレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)6 容量(GB)6000 注文コード79954588 品番4BC60ET3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。
4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。
画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。
シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。
連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。
「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。

付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(地上デジタル放送用 1.2m)、電源コード(1.5m)(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵) 質量(kg)約 2.7 消費電力(W)約28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×198×59(突起部除く) 記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PS フォーマット形式[映像フォーマット] HEVC・MPEG2・MPEG4 AVC/H.264、[音声フォーマット] MPEG4-AAC(最大5.1ch)・MPEG2-AAC(最大5.1ch)・ドルビーデジタル2ch RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)約27 容量(TB)6 容量(GB)6000 TVチューナーBS4Kチューナー ×2、110度CS4Kチューナー ×2、地上デジタルチューナー ×3 CATVパススルー対応、BSデジタルチューナー ×3、110度CSデジタルチューナー ×3 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする