0379410 <東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 ファミリー・ライフ 79954624

 

0379410 <東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 ファミリー・ライフ 79954624
0379410 <東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 ファミリー・ライフ 79954624

<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
座面高(cm)(約)23
内容量1脚注文コード79954624品番0379410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

和室や玄関にあると便利な2タイプの座椅子。
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
天然籐
正座にもらくらく
オットマンにも便利
立ち座りが楽なハイタイプ。
正座しても足がしびれにくいロータイプ。

座面高さ(mm)(約)230本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)490×320×280本体質量(kg)(約)1.5材質天然籐、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)(約)1.5タイプロータイプ背もたれなし肘掛なし座面高(cm)(約)23
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする