0379510 <東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 ファミリー・ライフ 79954640 0379510 <東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 ファミリー・ライフ 79954640

<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 79954640 品番 0379510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

和室や玄関にあると便利な2タイプの座椅子。
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
天然籐
正座にもらくらく
オットマンにも便利
立ち座りが楽なハイタイプ。
正座しても足がしびれにくいロータイプ。

座面高さ(mm)(約)330 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)490×320×360 本体質量(kg)(約)2 材質天然籐、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)(約)2 タイプハイタイプ 背もたれなし 肘掛なし 座面高(cm)(約)33
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする