a3248810 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954789 a3248810 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954789 a3248810 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954789

ひんやり冷感敷パッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79954789 品番 a3248810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ひんやり心地良く寝苦しい暑い夜も快適。
熱伝導の高い素材で体から熱を吸収し触れるたびにヒンヤリ。速乾性も高くサラッとした寝心地。
寝苦しい夜も快適に!
冷房代の節約にも♪
接触冷感評価値最高レベル!Q-MAX0.5
ご家庭で丸洗いできます。
四隅にゴムバンド付き
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ナイロン100%、裏地・中わた:ポリエステル100% 質量(kg)(約)0.75 ブルー サイズシングル 寸法(cm)(約)100×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする