曜日別特売
a3249110 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954850

 

a3249110 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954850
a3249110 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954850
a3249110 ひんやり冷感敷パッド ファミリー・ライフ 79954850

ひんやり冷感敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズワイドダブル
ブルー
内容量1枚注文コード79954850品番a3249110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ひんやり心地良く寝苦しい暑い夜も快適。
熱伝導の高い素材で体から熱を吸収し触れるたびにヒンヤリ。速乾性も高くサラッとした寝心地。
寝苦しい夜も快適に!
冷房代の節約にも♪
接触冷感評価値最高レベル!Q-MAX0.5
ご家庭で丸洗いできます。
四隅にゴムバンド付き
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ナイロン100%、裏地・中わた:ポリエステル100%質量(kg)(約)1.12ブルーサイズワイドダブル寸法(cm)(約)150×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする