曜日別特売
a29148 温湿度計付き多機能掛け時計 ファミリー・ライフ 79954920

a29148 温湿度計付き多機能掛け時計 ファミリー・ライフ 79954920
a29148 温湿度計付き多機能掛け時計 ファミリー・ライフ 79954920
a29148 温湿度計付き多機能掛け時計 ファミリー・ライフ 79954920

温湿度計付き多機能掛け時計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード79954920品番a29148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

大きくて見やすい文字盤の多機能搭載の掛け時計。
秒針の「コチコチ音」が気にならない静音設計。
和室・洋室どちらにも合わせやすいデザイン。
室内の温度・湿度を管理して健康をサポート!
暗くなるとライトが自動点灯します!自動点灯は強弱2段階切り替えが可能。
月・日・曜日表示、温度・湿度表示、静音設計、自動点灯機能
壁掛け専用
1年間保証書付き

材質プラスチック、ガラス直径(Φmm)330質量(g)(約)982奥行(mm)56電源単2形乾電池×2本+単3形乾電池×3本使用(別売)機能連続秒針・日付・温度計・湿度計・自動点灯機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする