曜日別特売
a29202 テレビ麻雀ゲーム ファミリー・ライフ 79955008

 

a29202 テレビ麻雀ゲーム ファミリー・ライフ 79955008
a29202 テレビ麻雀ゲーム ファミリー・ライフ 79955008
a29202 テレビ麻雀ゲーム ファミリー・ライフ 79955008
a29202 テレビ麻雀ゲーム ファミリー・ライフ 79955008

テレビ麻雀ゲーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79955008品番a29202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

TVにつなぐだけですぐに本格派麻雀ゲームが楽しめる!
昔懐かしいゲームを彷彿とさせるレトロな操作パネルを採用。臨場感ある対局を楽しめます。
二人打ちの本格派
楽しみながら頭の体操・簡単接続/簡単操作・出張や旅行のお供に・食いタンや裏ドラなどの設定も簡単
基本ルール設定有無:食いタン・一発・裏ドラ・カンウラ・カンドラ・東風戦・半荘戦・フリテンリーチ・ノーテン親流れ・あがりのみ連荘・ツモピンフ・ノー聴罰符・リャンシバ
特殊ルール設定有無:ドボン・赤五ピン・大車輪・三連刻・四連刻・小同ポン・百万石・十三不塔・流満貫・キャンセル・ドラフラッシュ・四枚七対子・ガールフレンド
3ヵ月間保証書付き

材質ABS質量(g)(約)267(電池含まず)電源単3乾電池4本使用(別売)コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.8×11×2.5適合年齢(歳)対象年齢12歳以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする