a32530 タンクがない軽量 口腔洗浄器 ファミリー・ライフ 79955105 a32530 タンクがない軽量 口腔洗浄器 ファミリー・ライフ 79955105 a32530 タンクがない軽量 口腔洗浄器 ファミリー・ライフ 79955105 a32530 タンクがない軽量 口腔洗浄器 ファミリー・ライフ 79955105 a32530 タンクがない軽量 口腔洗浄器 ファミリー・ライフ 79955105 a32530 タンクがない軽量 口腔洗浄器 ファミリー・ライフ 79955105

タンクがない軽量 口腔洗浄器

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79955105 品番a32530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

タンクが無いので軽くて扱いやすい!
歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。
先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!
水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。
水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。
充電式なので操作しやすい。

セット内容本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース 材質ABS樹脂 質量(g)(約)145(チューブ含む) 寸法(cm)[直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む) 連続使用時間(分)約90 充電時間(時間)約1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79955105
2024-09-06
用途:
歯磨き
あわ津 様 (サービス業)

水圧が弱いので、思ったほど歯間の汚れも取れない。舌用のノズルも付属しているが、こちらも同じようなもの無駄な買い物をしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする