吸引する充電式バリカン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79955139 品番a32714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

刈った髪をそのままグングン吸い込む電動バリカン。
散髪代の節約に!スッキリしたい時にパパっと切れて、散髪後のお掃除もラク。軽量&コードレスなので使いやすく静音設計なのもポイント。
切れ味抜群のセラミック刃を採用
フル充電で約1時間使用可能
ぐんぐん吸引!
ヘッド部分は水洗いOK
長さ調節:丸刈りから3・6・9・12mm
軽量約150g
6ヶ月間保証書付き

仕様吸引設定:2段階(強・弱) セット内容本体、アタッチメント×2、充電コード、充電アダプター 材質ポリカーボネート 質量(g)(約)150 連続使用時間約1時間 充電時間約2時間 コード長さ(cm)充電:約95 充電方式USB充電またはアダプター充電 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)(約)170×45×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする