a32356 回転座面付き園芸カート ファミリー・ライフ 79955148 a32356 回転座面付き園芸カート ファミリー・ライフ 79955148 a32356 回転座面付き園芸カート ファミリー・ライフ 79955148 a32356 回転座面付き園芸カート ファミリー・ライフ 79955148

回転座面付き園芸カート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79955148 品番a32356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

座面が360度回転するので座ったままの作業が楽。
色/オリーブグリーン
地面にしゃがんで行う作業で大活躍!座面の緩やかなカーブが座り心地抜群です!
座ったまま横移動もでき足腰の負担を減らします
楽な体勢で作業効率アップ!
ここがポイント:カートの中には小物などが収納できて便利
草取り・農作業・釣り・日曜大工
耐荷重約80kg

材質本体・フタ・タイヤ・バックル・回転座面:ポリプロピレン、回転座面止め具:ABS樹脂、車軸:鉄 質量(kg)(約)2.4 耐荷重(kg)(約)80 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)51×30.5×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする