アルミ遮熱メッシュシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 79955175 品番 a32475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

室内温度の上昇を和らげお部屋を涼しく快適に
銀色のアルミコーティング面が直射日光を反射し光や熱をカット
窓ガラスに貼るだけ
室内からの視界はクリア!
外からは見えにくい!
面ファスナーで簡単設置
自由にサイズ調節
遮光率約58%、UVカット率約58%、遮熱率約14% ※(一財)カケンテストセンター調べ

セット内容本体メッシュシート、取り付け用テープ、仕上げ用テープ 材質ポリエステル(シルバー面:アルミニウムコーティング) 質量(g)1枚:(約)200 タイプ2枚組 幅(cm)90 長さ(cm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする