※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 窓まわり
ファミリー・ライフの シート・フィルム類
ベランダの目隠しシート2枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
79955200
品番
a32508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
風は通して視線と日差しを遮る目隠しシート。
付属のロープを柵に結ぶだけの簡単設置
丸見えだった洗濯物も、しっかり隠れる!
サンシェードとしても使用OK!
目隠し・日よけ・強風よけ・落下物防止
材質
本体:ポリエチレン、紐:ポリプロピレン
質量(g)
1枚:(約)275
幅(cm)
90
長さ(cm)
180