曜日別特売
a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209

a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209
a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209
a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209
a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209
a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209
a32588 お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 ファミリー・ライフ 79955209

お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3色)注文コード79955209品番a32588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔らかなパイル地で爽やかなフラットシーツ。
色/ブルー+ピンク+グレー
吸水性が良く、汗をかくこの季節におすすめ。
薄手でお洗濯も楽々。速乾性にも優れています。
洗い替えに便利なお買得な3色組です
裏面4隅ゴム付き
厚手のマットレスにも使えます
丸洗いOK!

材質パイル部分:ポリエステル85%・綿15%、基布部分:ポリエステル100%質量(g)1枚:(約)400寸法(cm)(約)150×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする