※使用例

a3264920 パパッと広げて簡単!洋風たてす ファミリー・ライフ 79955315 a3264920 パパッと広げて簡単!洋風たてす ファミリー・ライフ 79955315 a3264920 パパッと広げて簡単!洋風たてす ファミリー・ライフ 79955315

パパッと広げて簡単!洋風たてす

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79955315 品番 a3264920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

パパッとひろげて立てかけるだけ!日光と視線を同時に防ぐ洋風たてす
伝統的な和の日よけを洋風にアレンジ!!
日差しをしっかり抑えると同時に、クーラーの電気代も節約できます。
支柱を差し込みヒモで結ぶだけ
転倒防止のハトメ(4ヶ所)付き。
工事不要。届いたらすぐに設置できます。
一部組立式

仕様固定用ひも付き 材質支柱:スチール、帆布:ポリエチレン 質量(kg)(約)3 グリーンストライプ タイプ2m幅 幅(m)2m幅 グリーンストライプ 寸法(幅W×高さH)(cm)(約)200×280
注意
※強風時や2階以上でのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする