メイン
東京ブラインド工業
東京ブラインド工業の パーティション
東京ブラインド工業の パーティション用アクセサリー
吸音ローパーティション キャスター付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
スカイブルー
注文コード
79955988
品番
FLP9015SB-SK
参考基準価格(税別)
¥112,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
色
スカイブルー
縦(cm)
154.3
横(cm)
90
奥行き(cm)
3
吸音性能
片面吸音
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません