メイン

吸音ローパーティション キャスター付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クリーム 注文コード79956015 品番FLP9015C-SK
参考基準価格(税別)¥112,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はなど60種類から選べます 他の種類を見る
クリーム 縦(cm)154.3 横(cm)90 奥行き(cm)3 吸音性能片面吸音

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする