コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80015339 品番 DMC1-SN-MC-HL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

水平面と垂直面に取り付けできます。
厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。
ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。
ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
DMC1-S型の後継品です。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット 寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22 シルバー 使用温度範囲(℃)-10〜+40 材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
注意
※スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする