HOJO
HOJOの 工事用品
HOJOの 土木資材
柱石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80015777
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
用途
店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
質量(kg)
21
高さ(mm)
185
穴径(Φmm)
60
辺(mm)
上:185、底:245
穴深さ(mm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650