Janis(ジャニス工業)
Janis(ジャニス工業)の 洗面所・トイレ
Janis(ジャニス工業)の トイレ用品
Janis(ジャニス工業)の 便座
サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80017466
品番
JCS-230ENN/BW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。
省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。
本体に操作部が付いているタイプになります。
形状
前丸
色
ピュアホワイト
サイズ
大形・普通兼用
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
300
機能
エコ機能:節電8時間切タイマー
操作パネル
壁掛け式
洗浄機能
おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能
暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)
174
清潔機能
便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱