パックケースL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード80017649 品番CKL-A2
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大型図面・ポスター・地図などの保護、保管に。L型のファスナー式で出し入れ簡単。コンパクトに丸めて持ち運びが出来ます。

材質軟質塩ビ 透明 種類ファスナー開閉タイプ 外形寸法(mm)475×665 規格A2 内寸法(mm)430×623 向きタテ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする