超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80017710 品番 CDR0.07-10D
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼 材質超硬 全長(mm)40 溝長(mm)0.84 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)0.07 表面処理ノンコート 加工長(mm)有効:0.7
関連資料:(1.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする