NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80020537
品番
MHDSH445 2X4
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途
ハイス/高硬度鋼(60〜70HRC)
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚刃
全長(mm)
60
品番
08-00429-00202
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
首:12
外径(Φmm)
2
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
45