無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80020704 品番 MHDSH445 4.5X13.5
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。

用途ハイス/高硬度鋼(60〜70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 全長(mm)60 品番08-00431-00453 刃長(mm)13.5 シャンク径(Φmm)6 角度(°)首:12 外径(Φmm)4.5 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする