CKD
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80026895
品番
AB42-2ES-COIL-DC100V
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥7,893
販売価格(税別)
¥
7,175
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC100
ポート数
2
作動方式
直動式
種別
部品