CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC200
注文コード
80027464
品番
AB71-25-18-J5ABH-AC200V
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥21,175
販売価格(税別)
¥
19,250
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
437
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC200
CADデータダウンロード