曜日別特売
AB71-25-18-J5A-AC200V AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD 80027561

AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1定格電圧(V)AC200注文コード80027561品番AB71-25-18-J5A-AC200V
参考基準価格(税別)¥21,330販売価格(税込)¥20,735
販売価格(税別)
18,850
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1定格電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする