※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABP-12-GB ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031847 ABP-12-GB ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031847 ABP-12-GB ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031847

ABPシリーズ エアブースタ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80031847 品番ABP-12-GB
参考基準価格(税別)¥89,650 販売価格(税込) ¥89,994
販売価格(税別)
81,813
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。

管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc オプション圧力計、フートブラケット 最高使用圧力(MPa)0.99 増圧比最大2倍(相当) 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍まで(最高0.99MPa) 使用周囲温度(℃)0〜50(但し、凍結なきこと) 耐久性500万回(公称) ポート位置INポートと同一面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80032032
2017-03-20
用途:
エアブースタの交換パーツ

エアーブースタの摩耗交換パーツで今回購入しました。
他工具店より短納期で入手でき、設備休止時間も
最小限で再稼働でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする