ABP-12-B ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABP-12-B ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031944
ABP-12-B ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031944
ABP-12-B ABPシリーズ エアブースタ CKD 80031944

ABPシリーズ エアブースタ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード80031944品番ABP-12-B
参考基準価格(税別)¥85,030販売価格(税込)¥85,305
販売価格(税別)
77,550

電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。

管接続口径Rc1/2ねじの種類Rcオプションフートブラケット最高使用圧力(MPa)0.99増圧比最大2倍(相当)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍まで(最高0.99MPa)使用周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)耐久性500万回(公称)ポート位置INポートと同一面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80032032
2017-03-20
用途: エアブースタの交換パーツ

エアーブースタの摩耗交換パーツで今回購入しました。
他工具店より短納期で入手でき、設備休止時間も
最小限で再稼働でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする