ケアリング
ケアリングの 歩行関連
ケアリングの 杖
ケアリングの 多点杖
ケアリングスーパー多点杖 ピンク 非
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032130
品番
C089
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
12,980
バスケットに入れる
多点杖の常識を超える歩きやすさを実現した異次元の使い心地です。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、石突:アルミ合金、杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)
490
幅(cm)
【グリップ】13
全長(cm)
65〜87.5