豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
カーボン製白杖ゴルフグリップ5段折リ畳ミ 非
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032157
品番
2028
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,598
バスケットに入れる
カーボン製で軽量
折り畳み式で携帯に便利
全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
材質
本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製
サイズ
支柱Φ1.3×全長120
質量(g)
180
長さ(cm)
【折りたたみ時】28