日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 専門診療・科目別
日進医療器(車イス)の リハビリ・整形
日進医療器(車イス)の 松葉杖
アルミ製松葉杖TY154D 2本組 L(大) 非
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032200
品番
TY154DL
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,100
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,100
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金 脇あて:塩化ビニール成型品
全長
【ビッチ】30mm
質量(g)
850
ピッチ(mm)
【脇当て〜握りの調節】37
全長(cm)
127〜154
適応身長(cm)
168〜195