CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80032443
品番
AD11-10A-2CS-COIL-AC100V
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,212
販売価格(税別)
¥
4,738
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
1571
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
種別
部品
接続口径
3/8
材質(シール)
-
最高使用圧力(MPa)
-
接続方式
Rc
使用流体
-
材質(ボディ)
-
耐圧力(MPa)
-
弁構造
パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動