豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
アルミ製花柄杖(房付) 5ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ グリップ:樹脂製
質量(g)
260
幅(cm)
【グリップ】11
全長(cm)
72〜92(9段階調節)