イノアックリビング
イノアックリビングの 車イス
イノアックリビングの その他車いす用品
オフロクッションマットneo 4枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032507
品番
KG1485
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ジョイント式でお好みの大きさにすることができます。はさみやカッターナイフでカットも可能。
片面シボ加工で滑りにくく、水抜けのスリット加工も施してあります。
材質
ポリエチレンフォーム
質量(g)
約800(200×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【4枚ジョイント時】100×100×1.3【1枚あたり】51×51×1.3