ユニトレンド
ユニトレンドの 入浴関連
ユニトレンドの シャワーベンチ
ユニトレンドの 背もたれあり
※回転シャワーチェアー 極楽 オレンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80032674
品番
SCK-002OR
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レバーを押すと座面を回転することができ、90度毎にストッパーが効くので、狭い浴室でも負担なく利用可能です。
利用者や介助者の都合に合わせ、レバーの配置変更や手すりの取り外しが可能です。
材質
本体:アルミ 座面、背もたれ:PE クッション:EVA
質量(kg)
約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【通常時】46〜50×46〜50×63〜73
高さ(cm)
【座面まで】35〜45(5段階調節)
内寸(cm)
(ひじかけ)43.5