日本資材
日本資材の ベッド関連
日本資材の 防水シーツ
デニム防水シーツ クリーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丈夫な織物を使った防水シーツです。綿混素材ですので肌触りにも優れています。
材質
防水部分 表側:ポリエステル65、綿35% 裏側:ポリウレタン100% 巻込布:ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
360
寸法(cm)
【防水部分】105
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×170