ミキ
ミキの 歩行関連
ミキの 杖
ミキの 一本杖
ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80033006
品番
MRA-06307
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ /グリップ:樹脂、シリコン、鉄
質量(g)
410
幅(cm)
【グリップ】13
全長(cm)
73〜83(5段階調節)