マックスファクトリー
マックスファクトリーの 歩行関連
マックスファクトリーの 杖
マックスファクトリーの 一本杖
フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 ブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80033015
品番
2110BR
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
ハンドル上部は、ソフトなタッチのTPRで手に優しく滑りにくくなっております。
材質
パイプ:アルミ合金、ハンドル:PP・TPR
質量(g)
約275
幅(cm)
【グリップ】12.5
寸法(cm)
69.5〜92(10段階調節)
収納時寸法(cm)
約61.5cm