共立
共立の 刈払機
共立の エンジン刈払機・草刈機
共立の 2サイクルタイプ
エンジン刈払機(スタンダード)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
ハンドル
2グリップ
燃料タンク容量(L)
0.41
注文コード
80049395
品番
SRE2231GT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
ハンドル・燃料タンク容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
シングルバンド
ハンドル
2グリップ
燃料タンク容量(L)
0.41
スロットル方式
ツインスロットル
刈刃外径(Φmm)
付属刈刃:230
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません