曜日別特売
967926901 延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 GARDENA(ガルデナ) 80050348

967926901 延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 GARDENA(ガルデナ) 80050348
967926901 延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 GARDENA(ガルデナ) 80050348
967926901 延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 GARDENA(ガルデナ) 80050348
967926901 延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 GARDENA(ガルデナ) 80050348

延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80050348品番967926901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

土壌水分センサーの延長コード。土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロールを接続するケーブルを延長したい時に使用。
長さは10m、最大で105mまでつなげ合わせて延長が可能。
土の上でも下でも、信頼性の高い安定した接続が可能。

用途ガーデニング用品として。専用ケーブル 散水管理 センサー用ケーブル 節水 簡単 延長可能 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール材質プラスチック、金属質量(g)150寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×16×2
注意
※使用には別途土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロール(対応機種多数あり)を別途ご用意いただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする