3/22より値下げ!現場を応援

970537001 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 GARDENA(ガルデナ) 80050366 970537001 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 GARDENA(ガルデナ) 80050366 970537001 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 GARDENA(ガルデナ) 80050366 970537001 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 GARDENA(ガルデナ) 80050366 970537001 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 GARDENA(ガルデナ) 80050366

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80050366 品番970537001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

デコレーションシリーズに対応 ソーラーランプで夜のアウトドアを楽しめるお庭に。ソーラーランプはオールシーズン使用可。
日中の太陽エネルギーを蓄え、暗くなると約6時間点灯。モダンでスタイリッシュなデザイン。
素材は高密度ポリエチレンを使用。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。
【設置方法】ソーラーランプを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付

用途ガーデニング用品として。ガーデンライト ガーデンランプ ガーデン用品 取付簡単 配線不要 太陽光 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン 材質高密度ポリエチレン 質量(g)250 電池ニッケル水素電池(単三2500mAh 1.2V)1本付属、交換可能 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11×11×30.7
注意
※安定して固定するために、硬い地面でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする