970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375

970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375
970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375
970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375
970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375
970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375
970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375
970536801 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20 GARDENA(ガルデナ) 80050375

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードバス 11420-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80050375品番970536801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モダンなデザインが印象的な小鳥用プール。耐UV、防霜機能のプラスチック素材を使用。
スズメやシジュウカラ、コマドリなどの小鳥が水浴びや水桶として使用可能。
シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。
【設置方法】バードバスを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付。

用途ガーデニング用品として。水浴び容器 水飲み場 小鳥 野鳥 ガーデン用品 取付簡単 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン材質高品質防霜プラスチック質量(g)278寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×26×9.2
注意
※安定して固定するために、硬い地面でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする