EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80050409 品番970535401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 作業しやすいハンドスコップ。
コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。
シックでエレガントなデザイン。コーティングされたスチールと高品質素材により、長期間使用可能。
GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ
プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上

用途ガーデニング用品として。ハンドシャベル スコップ ガーデンツール 掘り起こし 除草 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 植え付け 移植作業 植物 土壌 材質プラスチック、アルミニウム、木材、スチール 質量(g)267 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8.6×37.6×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする