EcoLine 除草スコップ 17702-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80050418 品番970535501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 雑草の除去に最適な除草スコップ。
コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。
人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。エレガントなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)。
GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ
プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上

用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 花壇 芝生 スコップ 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り タンポポ アザミ 材質プラスチック、アルミニウム、スチール、木材 質量(g)211 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.9×36.5×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする