小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
【抗菌防臭】クレアカラーウォッシュタオル3枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
注文コード
80050628
品番
ZG-11024-3GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
日常使いにちょうどいい抗菌防臭加工付きのおしぼりサイズのタオル。おしぼりや台拭きとして使用でき、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。
色
グリーン
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×35
生産国
中国
質量(g/枚)
34
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。