CSP280N3X22D(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所 80052378

CSP280N3X22D(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所 80052378
CSP280N3X22D(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所 80052378

【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード80052378品番CSP280N3X22D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

用途
組み立て、量産用。
トルク調整範囲(N・m)40~280全長(mm)625質量(kg)1.4寸法d(mm)27.2有効長(mm)660寸法D(mm)27.2材質(グリップ)メタル頭部寸法(mm)d3:22適合ねじ普通鋼:M20、ハイテン:M16最小単位1最大トルク時の手力(N)424寸法m(mm)35寸法n(mm)35サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする